Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinflächenwalze Plüsch B.100mm Florhöhe 12mm Kern-D.15mm 10 St./Packung NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5222034100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     705001
EAN/GTIN:
     4250560553645
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
für Heizkörper- und LackierrollerWeitere technische Eigenschaften:· Kern-Ø: 15mm
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Florhöhe:
12 mm
Bügel-Ø:
für 6 mm
Inhalt:
10 Stück / Packung
Material:
Polyacryl
Eigenschaft:
strapazierfähig
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, farbroller ersatzwalze 100mm, farbroller ersatzwalze, Fassadenwalze, Jumbowalze, Kleinflächenwalze, Lackierwalze, Walzen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
300
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,26*
€ 0,44*
5 Tage
6440
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,266*
€ 0,449*
1 Tag
6440
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,31*
€ 0,52*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,69*
2 Tage
644
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.