| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000817512 Herst.-Nr.: 4000817512 EAN/GTIN: 4250560553645 |
| |
|
| | |
| Kleinflächenwalze Plüsch Breite 100 mm Florhöhe 12 mm Kern-Ø 15 mm für Heizkörper- und Lackierroller · für 6 mm Bügel · Weitere technische EigenschaftenBügel-Ø: für 6mm · Kern-Ø: 15mm Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Florhöhe: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,26* | € 0,44* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,266* | € 0,449* | | | | Lager 7051 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,31* | € 0,52* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,41* | € 0,69* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,40* | € 0,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|