| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5222000010 Herst.-Nr.: 52810 EAN/GTIN: 4250560501899 |
| |
|
| | |
| rund · helle Mischborste · kurzer Fadenverband · Nickelring · roher Holzstiel Weitere technische Eigenschaften: · Bestückung: helle Mischborste · Ø: 40mm · Stiel: roher Holzstiel Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Borstenlänge: | 60 mm | Qualität: | Industrie | Marke: | NÖLLE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,45* | ab € 0,74* | € 1,05* | | | | Lager 1690 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 0,74* | € 1,05* | | | | | | 1 Tag | | | 72 | | Frei Haus | ab € 0,71* | € 1,07* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,89* | € 1,26* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 8,90* | ab € 0,94* | € 1,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|