Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 30-1 Spann-T.100 mm Spann-W.90 mm 6 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5216009090
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     30-1
EAN/GTIN:
     4021176013393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
dreiarmig · aus Spezialstahl · kräftige Ausführung · dreiarmige Abzieher garantieren durch die gleichmäßige Lastverteilung einen besonders sicheren Halt an den abzuziehenden Teilen und ein zentrisches Abziehen · der Abzieher kann durch Umstecken der Abzughaken auch als Innenabzieher verwendet werdenAnwendung: zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern etc. · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,53kg· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Zugkraft:
6 t
Spanntiefe:
100 mm
Spannweite:
90 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
30-1
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 3 arm kukko, abzieher kukko, abzieher, Abzieher dreiarmig, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 68,45*
€ 85,46*
1 Tag
4
€ 5,50*
ab € 71,38*
€ 85,80*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 71,28*
€ 86,21*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 72,14*
€ 86,59*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 102,58*
€ 122,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821806
ab € 52,84*
Ähnlich
Kukko
30-10
ab € 75,73*
Ähnlich
Kukko
30-2
ab € 140,89*
Ähnlich
Kukko
30-20
ab € 154,30*
Ähnlich
Kukko
30-3
ab € 283,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.