Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242105150, Abzieher Universal 3-armig 90x100mm Abzieher 3-armig KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-615773
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     30-1
EAN/GTIN:
     4021176013393
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242105150, Abzieher, 3-armig , GLIDE & FIX: leichtes Verschieben und feste Fixierung der Abzughaken auf der Traverse , ARMLOCK: Kreuzhaken für maximale Stabilität , Parallele Abzughaken durch Umdrehen als Außen- und Innenabzieher verwendbar , 3-Armigkeit garantiert gleichmäßige Lastenverteilung und besonders sicheren Halt , Für Zahnräder, Kugellager, Lager und vieles mehr, Fabrikat: Kukko
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1530 GRAMM
Modell:
30-1
Spannweite:
90 mm
Spanntiefe:
100 mm
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
30- 1
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 3 arm kukko, abzieher kukko, abzieher, Kukko, UNIVERSALABZIEHER, 4021176013393, 1503779
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 68,70*
€ 85,42*
2 Tage
4
€ 5,50*
ab € 71,14*
€ 85,76*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 71,63*
€ 86,16*
Lager 260
8
Frei Haus
ab € 72,13*
€ 86,54*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,56*
€ 87,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821806
ab € 52,64*
Ähnlich
Kukko
30-10
ab € 75,40*
Ähnlich
Kukko
30-2
ab € 140,75*
Ähnlich
Kukko
30-20
ab € 154,12*
Ähnlich
Kukko
30-3
ab € 284,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.