Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Abzieher dreiarmig Modell 30-1 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUKKO Abzieher dreiarmig Modell 30-1 90 mm
KUKKO Abzieher dreiarmig Modell 30-1 90 mm
KUKKO Abzieher dreiarmig Modell 30-1 90 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-184079
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     30-1
EAN/GTIN:
     4021176013393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Universal-Abzieher Nr. 30, 3-armig • GLIDE & FIX: Leichtes Verschieben und feste Fixierung der Abzughaken auf der Traverse • SELFLOCK: Durch Drehen der Feststellschraube werden die Haken zentrisch angespannt • Parallele Abzughaken durch Umdrehen als Außen- und Innenabzieher verwendbar • Dreiarmigkeit gewährleistet gleichmäßige Lastenverteilung und besonders sicheren Halt • Für Zahnräder, Kugellager, Lager usw.
Weitere Informationen:
Schnellverstellung:
Nein
Schmale Abzugshaken:
Nein
Anzahl Abzughaken:
3 St.
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl der Abzugshaken:
3
Mit Schnellverstellung:
Nein
Anwendung:
Für Zahnräder, Kugellager, Lager usw.
Spindel mit Zentrierspitze:
Ja
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Spannweite max.:
90 mm
Spanntiefe max.:
100 mm
Ausführung:
Abzieher
Spanntiefe:
100 mm
Modell:
30-1
Spannweite:
90 mm
Hersteller:
KUKKO
Max. Spanntiefe:
100 mm
max. Spannweite:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 3 arm kukko, abzieher kukko, abzieher, Univ.-Abzieher 3-armig 90x100mm Kukko
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 68,70*
€ 85,42*
2 Tage
4
€ 5,50*
ab € 71,14*
€ 85,76*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 71,63*
€ 86,16*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 72,13*
€ 86,54*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,56*
€ 87,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821806
ab € 52,64*
Ähnlich
Kukko
30-10
ab € 75,40*
Ähnlich
Kukko
30-2
ab € 140,75*
Ähnlich
Kukko
30-20
ab € 154,12*
Ähnlich
Kukko
30-3
ab € 284,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.