| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5213100440 Herst.-Nr.: 02779 EAN/GTIN: 4007105377903 |
| |
|
| | |
| verstellbarer Fächerbesen · jeweils zwei verstärkte Außenzinken auf jeder Seite · verstärkter Besenbügel · hochfeste Verstellschiene · verzinkt · für alle Pflegearbeiten · auch bei schwerem oder nassem Laub oder Schnittgut · ohne StielWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt Weitere Informationen: | | Anzahl Zinken: | 22 | Arbeitsbreite: | 320 - 480 mm | Marke: | FLORA | Ausführung: | ohne Stiel | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,61* | € 15,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,60* | € 15,23* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,56* | € 15,25* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,65* | € 15,32* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 11,695* | € 15,345* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|