Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLORA 2779 Profi Laubbesen Arbeitsbreite 320 - 480 mm verzinkt ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLORA 2779 Profi Laubbesen Arbeitsbreite 320 - 480 mm verzinkt ohne Stiel
FLORA 2779 Profi Laubbesen Arbeitsbreite 320 - 480 mm verzinkt ohne Stiel
FLORA 2779 Profi Laubbesen Arbeitsbreite 320 - 480 mm verzinkt ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275558
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     2779
EAN/GTIN:
     4007105377903
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen
Profi Laubbesen Arbeits-B.320-480mm verz.o.Stiel FLORA verstellbarer Fächerbesen · jeweils zwei verstärkte Außenzinken auf jeder Seite · verstärkter Besenbügel · hochfeste Verstellschiene · verzinkt · für alle Pflegearbeiten · auch bei schwerem oder nassem Laub oder Schnittgut · ohne Stiel Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt passender Stiel 28 mm Ø mit Konus, Standard Länge 1600 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
29110201
HerstellerNr:
2779
Werksnummer:
4000819546
Länge netto mm:
440,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,690000
Gewicht brutto Kg:
0,679000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Arbeitsbreite 320 - 480 mm
Produktart:
Profi Laubbesen
Ausfuehrung:
ohne Stiel
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 11,60*
€ 15,85*
1 Tag
372
1
€ 5,50*
ab € 11,58*
€ 15,85*
3 Tage
279
1
€ 5,99*
ab € 11,55*
€ 15,88*
3 Tage
372
1
€ 4,99*
ab € 11,65*
€ 15,98*
7 Tage
372
1
€ 8,90*
ab € 11,715*
€ 16,025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
02933
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.