| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5212130250 Herst.-Nr.: 7112776100 EAN/GTIN: 4016134701474 |
| |
|
| | |
| Stahlhülsenkeil, der das Holz unter hoher Pressung im Stielauge des Hammers ringförmig nach allen Seiten drückt und eine sichere Verkeilung bewirkt · runde AusführungWeitere technische Eigenschaften:· für Hammer: 800 + 1000 g/Fäustel 1000 + 1250g· Ausführung: rund· Anzahl Keile: 1St. Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 15 mm | Höhe: | 20 mm | Marke: | PEDDINGHAUS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 180 | | Frei Haus | ab € 0,3211* | € 0,4217* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,95* | ab € 0,32* | € 0,49* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 0,321* | € 0,491* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 0,32185* | € 0,49185* | | | | Lager 1690 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,34* | € 0,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|