Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer 800g Stiel-L.350mm Hickory PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5212000360
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5039030800
EAN/GTIN:
     4016134501906
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) ped...
schlosserhammer (deutsche form)
DIN 1041 · Hammer in Gesenk geschmiedet · Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · Pulverlackierung · Arbeitsfläche blank · Stiel mit Stahlringkeil gesichert · mit geschweiftem HickorystielWeitere technische Eigenschaften:· Norm: DIN 1041
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
800 g
Stiellänge:
350 mm
Marke:
PEDDINGHAUS
Stiel:
Hickory
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hämmer, Schlosserhammer, Schlosserhämmer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
8
1
€ 5,99*
ab € 14,28*
€ 19,47*
1
€ 4,00*
ab € 13,98*
€ 19,53*
5 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 14,63*
€ 19,81*
1 Tag
8
1
€ 5,50*
ab € 15,57*
€ 20,88*
1
€ 7,95*
ab € 15,18*
€ 21,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5039030300
ab € 11,68*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030200
ab € 10,76*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030400
ab € 9,90*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030600
ab € 12,17*
Ähnlich
Peddinghaus
5039031000
ab € 15,08*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039030100
ab € 10,84*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039031500
ab € 19,80*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039032000
ab € 26,06*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039030500
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.