Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtrohr-/Armaturenzange L.300mm Rohr-D.max.89mm f.Gurt-L.137mm Band-B.28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5195011500
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70240
EAN/GTIN:
     4004625702406
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Gurtrohrzange
Nylonband
Armaturenschonzange
aus Aluminium-Speziallegierung · mit auswechselbarem Nylongurt · schonendes Arbeiten an verchromten Armaturen · keine Beschädigung von polierten Oberflächen Weitere technische Eigenschaften: · Bandbreite: 28mm · Gewicht: 280g · Nenngröße: 3″ · Rohr-Ø max.: 89mm
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Nenngröße mm:
76,2 mm
Gurtlänge:
137 mm
Marke:
ROTHENBERGER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 60,60*
€ 67,71*
4
€ 5,95*
ab € 55,95*
€ 68,21*
Lager 1690
10
1
€ 5,99*
ab € 55,63*
€ 68,52*
2 Tage
14
1
€ 5,45*
ab € 57,34*
€ 69,99*
2 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 57,69*
€ 70,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.