Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischere D48A abgewinkelt L.190mm Schneiden-L.38mm G.110g rostfrei Erdi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5183109301
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D48A
EAN/GTIN:
     4010220024539
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Kombischere
Allzweckschere
Arbeitsschere
Schneiden aus Edelstahl rostfrei · für Industrie, Handwerk und Haushalt · schneidet Papier, Pappe, Stoff, Feinblech, Zweige, Leder, Teppichboden usw. · schlagfeste KunststoffgriffeWeitere technische Eigenschaften:· Griffart: schlagfeste Kunststoffgriffe· Form: 40° gewinkelt· Zoll: 7,5″
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
190 mm
Schnittlänge:
38 mm
Marke:
ERDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 9,19*
1
€ 5,90*
ab € 7,08*
€ 9,87*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 7,43*
€ 10,50*
1
€ 4,00*
ab € 7,55*
€ 10,55*
2 Tage
82
1
€ 6,90*
ab € 8,05*
€ 11,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D48A-2
ab € 7,77*
Ähnlich
BESSEY Tool
D47
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.