Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combi-Schere abgewinkelt D48A-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D48A-2 Drahtschere Rechts
BESSEY D48A-2 Drahtschere Rechts
BESSEY D48A-2 Drahtschere Rechts
BESSEY D48A-2 Drahtschere Rechts
Artikel-Nr.:
     C2226-D48A-2
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D48A-2
EAN/GTIN:
     4010220030165
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten Klingen aus rostfreiem Edelstahl Abgewinkelte Schneiden SB-verpackt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
190 mm
Gesamtlänge [Inch]:
7  1/2 "
Schneidenlänge [mm]:
36 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  3/8 "
Gewicht:
0,11 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D47
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.