Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combi-Schere abgewinkelt D48A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D48A Drahtschere Rechts Edelstahl
BESSEY D48A Drahtschere Rechts Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-D48A
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D48A
EAN/GTIN:
     4010220024539
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Kombischere
Allzweckschere
Arbeitsschere
Klingen aus rostfreiem Edelstahl Abgewinkelte Schneiden Schneide mit Verzahnung für abrutschsicheres Arbeiten SB-verpackt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
190 mm
Gesamtlänge [Inch]:
7  1/2 "
Schneidenlänge [mm]:
38 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  1/2 "
Gewicht:
0,11 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D48A-2
ab € 7,77*
Ähnlich
BESSEY Tool
D47
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.