Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder SEL.FIT L.100mm B.2,5mm PA 6.6 natur 100St./Btl.SAPISELCO


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5162001010
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     SEL.2.202
EAN/GTIN:
     8014748300263
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder sapi
aus Polyamid 6.6 · innenverzahnt · zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen · hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen · selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2 POLYAMID innerhalb von max. 30 Sekunden · nicht UV-beständigWeitere technische Eigenschaften:· Zugbelastung: 80N
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Bündel-Ø:
24 mm
Inhalt je Beutel:
100 St.
Breite:
2,5 mm
Länge:
100 mm
Material:
Polyamid 6.6
Marke:
SAPISELCO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Strapse
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1201
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,57*
1 Tag
1209
10
pro Paket
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 0,57*
1 Tag
1209
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,59*
5 Tage
1213
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,41*
€ 0,59*
Lager 1690
33
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 0,49*
€ 0,68*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 0,68*
€ 0,81
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 0,62*
€ 0,74
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 0,56*
€ 0,67
pro Beutel
ab 1000 Beutel
€ 0,53*
€ 0,63
pro Beutel
ab 2500000 Beutel
€ 0,49*
€ 0,58
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1296000000
ab € 35,14*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.202
ab € 0,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.210
ab € 1,01*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.223
ab € 1,82*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.212
ab € 1,85*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.425
ab € 2,23*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.434
ab € 5,89*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.437
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.