Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser L.180mm Klingen-L.75mm 3-teilig,klappbar HO WÜSTHOF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5153021075
Hersteller:
     Carl Wüsthof
Herst.-Nr.:
     30123
EAN/GTIN:
     4260453543035
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
3-teilig, klappbar · Holzgriff genietet · Klinge rostfrei · Schlitzschraubendreher und Dorn rostfreiWeitere technische Eigenschaften:· Griff: Holz
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
180 mm
Klingenlänge:
75 mm
Ausführung:
3-teilig, klappbar
Marke:
WÜSTHOF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisolier messer, Abmantelungsmesser, Kabel-/Elektrikmesser, Messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,06*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.