Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser L.160mm Klingen-L.70mm 2-teilig,klappbar HO WÜSTHOF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5153019070
Hersteller:
     Carl Wüsthof
Herst.-Nr.:
     30122
EAN/GTIN:
     4260453543028
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
2-teilig, klappbar · Holzgriff genietet · Klinge rostfrei · Dorn rostfreiWeitere technische Eigenschaften:· Griff: Holz
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Klingenlänge:
70 mm
Ausführung:
2-teilig, klappbar
Marke:
WÜSTHOF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisolier messer, Abmantelungsmesser, Kabel-/Elektrikmesser, Messer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
268
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 5,52*
6 Tage
263
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,94*
€ 5,65*
1 Tag
268
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,91*
€ 5,65*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,05*
€ 6,02*
Lager 1690
197
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,53*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,74*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.