Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikabisolierzange Stripax® L.190mm 0,08-10 (AWG 28...7) mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5150047100
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9005000000
EAN/GTIN:
     4008190072506
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation · verarbeiten von Mehrfachleitern · bei dünnen Flachbandleitern sogar mehrere Leiter in einem Arbeitsgang · doppelt isolierte Kabel in 2 Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung · automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisoliervorgang · sie verfügen über einen innenliegenden Seitenschneider bis max. 6 mm² · Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff · die Griffschalen sind abnehmbar · Messerkasetten austauschbarPatentierte Teilabisolierung Weitere technische Eigenschaften:· Messer: spezielle Formmesser
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Abisolierwerte:
0,08 - 10 (AWG 28... 7) mm²
Längenanschlag:
bis 25 mm
Marke:
WEIDMÜLLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange weidmüller, abisolierzange, abisolierzange 10mm², Abisolierzangen, Automatikabisolierzangen, Präzisionsabisolierzange, Zangen
Angebote (54)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 45,97*
€ 53,86*
€ 4,80*
ab € 46,98*
€ 54,81*
€ 4,80*
ab € 46,85*
€ 54,81*
€ 5,46*
ab € 47,08*
€ 54,90*
Lager 1690
15
Frei Haus
ab € 74,82*
€ 85,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1119030000
ab € 21,83*
Zubehör
Weidmüller
9054030000
ab € 28,03*
Zubehör
Weidmüller
9005400000
ab € 23,71*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,10*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.