Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5150043310 Herst.-Nr.: 12 42 195 EAN/GTIN: 4003773054580 |
| | |
|
| | |
| abisolieren ohne Nachjustieren · vollautomatische Anpassung an alle ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Standard-Isolierung · vertieft liegendem Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm² · Messerblock und Längenanschlag auswechselbar · Gehäuse: aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar Griff mit ergonomischer Weichkunststoffzone Weitere technische Eigenschaften: · Feder: mit Öffnungsfeder · Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt Weitere Informationen: | | Länge: | 195 mm | Abisolierwerte: | 0,03 - 10 (AWG 32 - 7) mm² | Marke: | KNIPEX | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, kabelschere knipex, kabelschere, aderendhülsenzange 10mm2, Abisolierzangen, Automatikabisolierzangen, Präzisionsabisolierzange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,26* | € 60,66* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,11* | € 60,67* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 52,19* | € 62,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,66* | € 62,77* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 55,27* | € 64,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|