Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abmantelungszange L.165mm verchr.Mehrkomp.-Hüllen KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5147007365
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     13 46 165
EAN/GTIN:
     4003773079699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · Schneiden, Abmanteln und Abisolieren · erleichterter Zugang zu tief liegenden Unterputz- und Hohlwanddosen durch schlanke Kopfform und optimal abgewinkeltem Kabelmantelschneider · Rund- und Feuchtraumkabel von Ø 8,0 bis 13,0 mm · Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 und 2,5 mm² · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtetZange verchromt
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
165 mm
mittelharter Draht Ø:
3,2 mm
harter Draht Ø:
2,2 mm
Marke:
KNIPEX
Kopf:
verchromt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, NYM-J, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, abisolierzange knipex, abisolierzange, Abisolierzangen, Abmantelungszange, Elektroinstallationszange, Zangen
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 26,87*
€ 32,33*
2 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 27,01*
€ 32,33*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 27,11*
€ 32,35*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 27,33*
€ 32,61*
Lager 1690
43
1
€ 5,99*
ab € 28,96*
€ 34,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.