Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Seitenschneider Super-Knips® L.125mm Form 1 Facette nein pol.KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5140004010
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     78 13 125 ESD
EAN/GTIN:
     4003773025153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
ESD · für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik · geschliffene, sehr scharfe Schneiden · Gelenk mit Edelstahl-Niet · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet · mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung · Inox -Werkzeugstahl · elektrisch ableitend - dissipativ Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: · A: 13,5mm · D: 7,5mm · Feder: mit Öffnungsfeder · Griff: Mehrkomponenten-Hüllen · B: 9mm · Kopf: poliert · Norm: DIN ISO 9654
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
mit Drahtklemme:
ja
weicher Draht Ø:
max. 1,6 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 1 mm
Facette:
nein
Form:
1
Marke:
KNIPEX
Ausführung:
INOX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Seitenschneider, Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex esd seitenschneider, elektronik seitenschneider, Elektromechanikerseitenschneider, Elektronikzangen, Präzisionselektronikseitenschneider, Zangen
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
1
€ 6,90*
ab € 13,93*
€ 17,33*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,18*
€ 17,56*
1
€ 5,90*
ab € 14,22*
€ 17,59*
1 Tag
52
1
€ 7,90*
ab € 14,44*
€ 17,85*
Lager 1690
61
1
€ 5,99*
ab € 15,20*
€ 18,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.