Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Seitenschneider L.125mm Form 1 Facette ja KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5137019010
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     75 12 125
EAN/GTIN:
     4003773040514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik · mit scharfen, geschliffenen Schneiden · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC · geschraubtes Gelenk · Öffnungsfeder · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtetZange brüniertWeitere technische Eigenschaften:· A: 10,5mm· D: 6,5mm· Feder: mit Öffnungsfeder· Griff: Kunststoffüberzug· Material: Spezialwerkzeugstahl· B: 14mm· Norm: DIN ISO 9654
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
mit Drahtklemme:
ja
weicher Draht Ø:
max. 1,3 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 1 mm
harter Draht Ø:
max. 0,6 mm
Pianodraht Ø:
max. 0,4 mm
Facette:
ja
Form:
1
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, vde-seitenschneider knipex 125 mm, elektronik seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, Elektromechanikerseitenschneider, Elektronikzangen, Präzisionselektronikseitenschneider, Zangen
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 26,51*
€ 32,08*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,14*
€ 32,89*
1
€ 4,90*
ab € 27,07*
€ 33,58*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 28,17*
€ 34,00*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 29,25*
€ 35,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.