Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Greifzange Gesamt-L.115mm rundspitze Backen Form 3 Mehrkomp.-Hüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5137001020
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     35 32 115
EAN/GTIN:
     4003773035121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Rundzange
DIN ISO 9655 · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet · durchgestecktes Präzisionsgelenk · für feinste Montagearbeiten in Elektronik und Feinmechanik · zum Greifen, Halten und Biegen · mit Doppelfeder Kopf spiegelpoliert Weitere technische Eigenschaften: · A: 11mm · D: 7mm · B: 22,5mm · Kopf: spiegelpoliert · E: 2mm
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Gesamtlänge:
115 mm
Backenausführung:
rundspitze Backen
Spitzenbreite:
1 mm
Form:
3
Abb.:
3
Gewicht:
72 g
Marke:
KNIPEX
Norm:
DIN ISO 9655
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 18,45*
€ 22,24*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 18,54*
€ 22,25*
1
€ 4,90*
ab € 18,94*
€ 22,72*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 19,20*
€ 23,14*
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 20,36*
€ 24,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.