Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider L.125mm Kopf pol.Mehrkomp.-Hüllen max.1,5mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5134010125
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     70 02 125
EAN/GTIN:
     4003773034025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
schlanke Kopfform · sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtetZange schwarz atramentiert · Kopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· Material: Vanadin-Elektrostahl
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
125 mm
weicher Draht Ø:
max. 3 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2,3 mm
harter Draht Ø:
max. 1,5 mm
Kopf:
poliert
Norm:
DIN ISO 5749
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
148
1
€ 6,90*
ab € 12,46*
€ 15,47*
4 Tage
19
1
€ 4,79*
ab € 12,41*
€ 15,48*
1
€ 5,90*
ab € 12,61*
€ 15,74*
1 Tag
95
1
€ 7,90*
ab € 12,85*
€ 15,95*
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 13,10*
€ 16,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.