Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5134007250 Herst.-Nr.: 70 01 110 EAN/GTIN: 4003773014324 |
| | |
|
| | |
| schlanke Kopfform · sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtetZange schwarz atramentiert · Kopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· Material: Vanadin-Elektrostahl Weitere Informationen: | | Griff: | Kunststoffüberzug | Länge: | 110 mm | weicher Draht Ø: | max. 3 mm | mittelharter Draht Ø: | max. 2 mm | harter Draht Ø: | max. 1,2 mm | Marke: | KNIPEX | Kopf: | poliert | Norm: | DIN ISO 5749 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,63* | € 12,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,31* | € 13,09* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,42* | € 13,19* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 11,26* | € 13,32* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,14* | € 14,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|