Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5128013160 Herst.-Nr.: 30 11 160 EAN/GTIN: 4003773023128 |
| | |
|
| | |
| lange, flache Backen · Greifflächen gezahnt · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Zange schwarz atramentiert · Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: · Form: 1 · Material: Chrom-Vanadin-Elektrostahl Weitere Informationen: | | Griff: | Kunststoffüberzug | Gesamtlänge: | 160 mm | Backenausführung: | lang, flach | Marke: | KNIPEX | Kopf: | poliert | Norm: | DIN ISO 5745 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreifzange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachzange, Greifzange (Funkenfrei), Langbeckzange, spitzzange knipex, elektronik flachzange, langbeckzange form 1, Langbeckzangen, Schnabelzange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,53* | € 13,74* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 11,61* | € 13,97* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,70* | € 14,01* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,75* | € 14,05* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,51* | € 15,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|