Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5122025160 Herst.-Nr.: 25 06 160 EAN/GTIN: 4003773033806 |
| | |
|
| | |
| mit Schneide (Radiozange) · VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · gerade, flach-runde Backen · Greifflächen gezahnt · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtetZange verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Spitzenstärke: 2,5mm· Griff: Mehrkomponenten-Hüllen· Backenausführung: flach/rund· Zange: verchromt· Backenlänge: 50mm· Form: 0· Spitzenbreite: 3mm Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | mittelharter Draht Ø: | max. 2,5 mm | harter Draht Ø: | max. 1,6 mm | Kennzeichnung: | VDE | Spitze: | gerade | Marke: | KNIPEX | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikhalbrundzange, Elektronikradiozange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, knipex vde flachrundzange 160 mm gerade, elektronik flachzange, elektronik-spitzzange knipex, Radio-/Telefonzangen, Zangen |
| | |
| | | Angebote (56) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,98* | € 19,50* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,98* | € 19,52* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,49* | € 20,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,63* | € 20,20* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,57* | € 20,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|