Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundzange L.140mm flach/rund ger.pol.Mehrkomp.-Hüllen KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5122010140
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     25 02 140
EAN/GTIN:
     4003773023159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
mit Schneide (Radiozange) · gerade, flach-runde Backen · Greifflächen gezahnt · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtetZange schwarz atramentiert · Kopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· Spitzenstärke: 2mm· Griff: Mehrkomponenten-Hüllen· Backenausführung: flach/rund· Zange: schwarz atramentiert· Backenlänge: 42mm· Form: 0· Norm: DIN ISO 5745· Spitzenbreite: 2,5mm
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2,5 mm
harter Draht Ø:
max. 1,6 mm
Spitze:
gerade
Marke:
KNIPEX
Kopf:
poliert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 11,75*
€ 16,44*
5 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 12,02*
€ 16,69*
5 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 11,94*
€ 16,71*
1
€ 5,90*
ab € 12,27*
€ 17,05*
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 13,11*
€ 18,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.