Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundzange L.160mm flach/rund 40Grad gew.pol.Ku.-Überzug KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5122007160
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     25 21 160
EAN/GTIN:
     4003773050476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
mit Schneide (Radiozange) · 40° gewinkelte, flach-runde Backen · Greifflächen gezahnt · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtetZange schwarz atramentiert · Kopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· Spitzenstärke: 2,5mm· Griff: Kunststoffüberzug· Backenausführung: flach/rund· Zange: schwarz atramentiert· Backenlänge: 50mm· Form: 2· Spitzenbreite: 3mm
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2,5 mm
harter Draht Ø:
max. 1,6 mm
Spitze:
40° gewinkelt
Marke:
KNIPEX
Kopf:
poliert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 11,62*
€ 14,72*
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 11,54*
€ 14,75*
5 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 12,18*
€ 15,18*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,11*
€ 15,21*
6
€ 5,95*
ab € 13,42*
€ 15,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.