Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5119007160 Herst.-Nr.: 22 06 160 EAN/GTIN: 4003773033790 |
| | |
|
| | |
| VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · runde , kurze Backen · feingeschliffen · zum Anbiegen von Drahtösen · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet Zange verchromt Weitere Informationen: | | Griff: | Mehrkomponenten-Hüllen | Länge: | 160 mm | Kennzeichnung: | VDE | Zange: | verchromt | Marke: | KNIPEX | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikrundzange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Greifzange (Funkenfrei), Rundzange, spitzzange knipex, elektronik spitzzange, Radio-/Telefonzange, Rundzangen, Zangen |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,07* | € 18,38* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,07* | € 18,45* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,09* | € 18,49* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,50* | € 19,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,22* | € 19,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|