Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzangenmultimeter CM 1-4 0,1 A-200 A AC CAT IV 600/III 1000 V BENNING


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5104057014
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044686
EAN/GTIN:
     4014651446861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
4-teilig beleuchtete LCD-Anzeige (9.999 Punkte) · mit offener Stromzange, LED-Stufenanzeige, Phasen- und Drehfeldprüfung · Drehfeldrichtungsprüfung über grüne LEDs (rechts/links) · Spannungsanzeige ab 50 V funktionsfähig bei leeren Batterien · deaktivierbarer Signalton bei Spannungsmessung · Einhandbedienung zur Spannungsmessung an Steckdosen (19 mm) · automatische Bereichswahl · Messwertspeicher (HOLD) · Eigenprüfeinrichtung (Selbsttest) · LED-Messtellenbeleuchtung · Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 VMessbereiche:Wechselstrom (100 mA - 200 A), Spannung (6,0 V - 1000 V), Widerstand (1 Ω - 50 kΩ), Drehfeldrichtungsanzeige, Durchgangsprüfung, einpolige Außenleiterprüfung (Phase), PolaritätsprüfungWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 57mm· Länge: 220mm· Zangenöffnung: 16mm· Höhe: 35mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messmethode:
TRUE RMS
Marke:
BENNING
Messkategorie:
CAT IV 600/III 1000 V
Messbereich:
0,1 A-200 A AC
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 181,83*
€ 202,47*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 187,31*
€ 206,69*
Frei Haus
ab € 189,20*
€ 208,42*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 184,29*
€ 211,05*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,36*
€ 266,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,17*
€ 316,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,69*
€ 311,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,68*
€ 311,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 261,67*
€ 311,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,66*
€ 303,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 254,65*
€ 303,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 254,64*
€ 303,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 254,63*
€ 303,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 254,62*
€ 303,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,02*
€ 301,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,36*
€ 290,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.