Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter MM 5-2 0,1 mV-600 V AC/DC TRUE RMS BENNING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5104045008
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044071
EAN/GTIN:
     4014651440715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
mit beleuchteter 4-stelliger LCD-Anzeige (6000 Punkte) · Mikroamperemessbereiche (400,0 µA DC/ 4000 µA DC) · Durchgangsprüfung über rote LED und Summer · Diodenprüfung · integrierter Voltsensor signalisiert berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in Leitungen (optisch) · einpolige Phasenprüfung · automatische Bereichswahl · automatische Abschaltung · Messwert- (HOLD), Spitzenwertspeicher (PMAX/ PMIN), Relativmessung (REL) · Messkategorie CAT IV 300 V, CAT III 600 V · Messbereiche:Gleichspannung: 100 µV - 600 V, Wechselspannung: 100 µV - 600 V. Gleichstrom: 0,1 µA - 10 A, Wechselstrom: 20 mA - 10 A, Widerstand: 0,1 Ω - 40 MΩ. Frequenz: 0,01 Hz - 50 kHz, Kapazität: 0,01 nF - 1 mF, Temperatur: - 40 °C bis + 400 °CWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 77mm· Länge: 150mm· Höhe: 44mm
Weitere Informationen:
Messmethode:
TRUE RMS
Marke:
BENNING
Nennspannungsbereich:
0,1 mV-600 V AC/DC
Messkategorie:
CAT III 600 V
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, benning multimeter, multimeter, multimeter catiii, Fluke, Multimeter digital, Strommessgerät
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 129,75*
€ 143,92*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 130,68*
€ 143,93*
4 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 131,89*
€ 145,43*
16 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 140,87*
€ 146,65*
Lager 1690
1
1
Frei Haus
ab € 134,43*
€ 147,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,43*
€ 159,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
6103 301 404
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.