Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelgelenk 420 KG-5 f.Kraftschraubereins.L.68mm 1/2 Zoll ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5053038990
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     1000004205
EAN/GTIN:
     4050623400196
Suchbegriffe:
Kardangelenk
Kardangelenk (Kraftschrauber)
Kraftschrauber-Kardangelenk
Kraftschrauber-Kugelgelenk
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form G 12,5 · mit Stiftbohrung und Ringnut · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt Abtrieb: 12,5 mm (1/2 ″)-Aussenvierkant mit federndem Stift · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 68mm · Material: Sonderstahl · passender Sicherungsstift Ø x L: 3,0 x 20mm · passender Sicherungsring Ø: 21mm
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 ″
Abtrieb mm:
12,5 mm
Anwendung:
für Kraftschraubereinsatz
Marke:
ASW
Antrieb mm:
12,5 mm
Ø:
3,0 mm
Modell:
004205
Abtrieb:
1/2 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk (Kraftschrauber), Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Kugelgelenk, 1/2 kardangelenk, kardangelenk, Kardangelenk für Kraftnüsse, Kardangelenk für Kraftsteckschlüsseleinsätze, Kugelgelenk für Kraftschraubereinsatz, Kugelgelenke für Kraftschraubereinsätze
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
1
€ 5,99*
ab € 12,14*
€ 15,48*
4 Tage
47
1
€ 7,99*
ab € 12,19*
€ 15,56*
42 Tage
47
1
€ 8,90*
ab € 12,31*
€ 15,61*
1 Tag
49
1
€ 5,45*
ab € 12,42*
€ 15,72*
1 Tag
33
1
€ 5,59*
ab € 12,61*
€ 15,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.