Ausführung: Zubehör für Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C12.5, ISO 1174 mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl, verchromt, für den Handbetrieb
Produktbeschreibung:Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring/-Stift Oberfläche phosphatiert Verbindungsvierkant nach DIN 3121 - F 12,5, ISO 1174 Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5...
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten Mit Kugelsicherung Oberfläche: verchromt, poliert DIN 3123, ISO 3316 Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 1...
Kardangelenk 1/2" • Länge 70 mm • Aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt • Mit Innen- und Außenvierkant Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vor...
in Anlehnung an DIN 3123 / ISO 3316 Vierkantantrieb in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille funkenfrei explosio...
Produktinformation: Achtung: Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten! Ausführung: für Maschinenschrauber Sonderstahl, phosphatiert Vierkant nach DIN 3121, Form F und G, ISO 1174