Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz 725 1/2 Zoll i6-KT.SW 6mm L.55mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5053038750
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     1000072502
EAN/GTIN:
     4050623704263
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form G 12,5 · mit Stiftbohrung und Ringnut Abtrieb: für Schrauben mit Innensechskant-Profil · Sonderstahl · Oberflächen stahlgrau · geölt · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern Weitere technische Eigenschaften: · Material: Sonderstahl · passender Sicherungsstift Ø x L: 3 x 20mm · passender Sicherungsring Ø: 21mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Länge:
55 mm
Antrieb:
1/2 ″
Marke:
ASW
Ausführung:
Innensechskant
Antrieb mm:
12,5 mm
Norm:
DIN 3121 - G 12,5, DIN / ISO 691
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
103
20
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 5,93*
1 Tag
103
1
€ 6,90*
ab € 4,91*
€ 6,69*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 4,83*
€ 6,70*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,02*
€ 6,85*
1 Tag
119
1
€ 7,90*
ab € 5,04*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000072504
ab € 4,90*
Ähnlich
ASW
1000072505
ab € 4,85*
Ähnlich
ASW
1000072506
ab € 4,87*
Ähnlich
ASW
1000072507
ab € 4,91*
Ähnlich
ASW
1000072501
ab € 4,82*
Ähnlich
ASW
1000072503
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.