Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Hex 6 mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Hex 6 mm ASW
Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Hex 6 mm ASW
Artikel-Nr.:
     4012-277840
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     72502
EAN/GTIN:
     4050623704263
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innensechskantschrauben

Ausführung: Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Außen-Ø:
25 mm
Markenname:
ASW
Herstellername:
ASW GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
72502
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
88
20
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 6,11*
1 Tag
79
1
€ 7,90*
ab € 4,88*
€ 6,41*
5 Tage
74
1
€ 4,79*
ab € 4,88*
€ 6,43*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,91*
€ 6,45*
Lager 4012
88
1
€ 6,90*
ab € 4,87*
€ 6,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000072504
ab € 4,79*
Ähnlich
ASW
1000072505
ab € 4,78*
Ähnlich
ASW
1000072506
ab € 4,76*
Ähnlich
ASW
1000072507
ab € 4,79*
Ähnlich
ASW
1000072501
ab € 4,78*
Ähnlich
ASW
1000072503
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.