Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 19 BMC 20 69-tlg.1/4+1/2 Zoll SW 4-32mm Z.60/40 6KT GEDORE


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-5047206045
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3108902
EAN/GTIN:
     4010886954645
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
6,3 mm (1/4 ″)- und 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · Steckschlüsseleinsätze und Bedienungselemente aus CV-Stahl · Inhalt:mit 6,3 mm (1/4 ʺ)-Vierkantantrieb1 Hebel-Umschaltknarre (60 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung (Länge 127 mm)je 1 6-kant-Steckschlüsseleinsatz 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mmje 1 Verlängerung 50 + 100 mm1 Handgriff mit Vierkant 6,3 mm (1/4")1 Kardangelenk1 Quergriff mit Gleitstück 110 mm1 Adapter 6,3 mm (1/4 ʺ)-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4 ʺ)-Außensechskant · zum maschinellen Antrieb von 6,3 mm (1/4 ʺ)-Steckschlüsseleinsätzen (konv. Akkuschrauber)mit 12,5 mm (1/2 ʺ)-Vierkantantrieb1 Hebel-Umschaltknarre (40 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung (Länge 270 mm)je 1 6-kant-Steckschlüsseleinsatz 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mmje 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüsseleinsatz 10 / 13 / 17 / 19 mmje 1 Verlängerung 125 + 250 mm1 Kardangelenk1 Quergriff mit Gleitstück 250 mmBits und Zubehör:je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mmje 1 Bit für Schlitzschrauben 4 / 5,5 / 6,5 / 8 mmje 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 / 3je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 / 3je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40je 1 Bit für Schrauben mit XZN Profil Gr. M 4 / 5 / 6 / 81 Bithalter mit Magnet (60 mm)1 Adapter 6,3 mm (1/4 ʺ)-Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4 ʺ)-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre
Weitere Informationen:
Inhalt:
69-teilig
Antrieb:
1/4 + 1/2 ″
Form:
6-Kant
Marke:
GEDORE
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Antrieb mm:
6,3 / 12,5 mm
Anzahl Zähne:
60/40
Schlüsselweiten:
4-32 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 125,90*
€ 152,29*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 130,52*
€ 159,09*
2 Tage
59
pro Stück
€ 5,50*
ab € 131,06*
€ 159,09*
Lager 1690
44
pro Satz
Frei Haus
ab € 131,38*
€ 159,21*
2 Tage
59
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,76*
€ 159,81*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 159,21*
€ 189,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 153,83*
€ 183,06
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 153,81*
€ 183,03
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 153,80*
€ 183,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 141,42*
€ 168,29
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 141,41*
€ 168,28
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 141,40*
€ 168,27
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 141,39*
€ 168,25
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 141,38*
€ 168,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 138,59*
€ 164,92
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 131,38*
€ 156,34
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.