Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5047085010 Herst.-Nr.: 96031508 EAN/GTIN: 4018754261642 |
| |
|
| | |
| 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · Inhalt:je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil SW 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 / 19 mmWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 10-teilig· Verpackung: Kunststoffkassette Weitere Informationen: | | Anwendung: | für Innen-6-kant | Antriebsvierkant mm: | 12,5 mm | Marke: | STAHLWILLE | Antriebsvierkant: | 1/2 ″ | Schlüsselweiten: | 4 - 19 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Vierkant-Bit-Satz, stahlwille 1/2" knarrenkasten, bit satz, bit-satz stahlwille, Innensechskant, Steckschlüsselgarnituren, Steckschlüsselsätze, TORX |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 84,28* | € 102,84* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 87,14* | € 103,85* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 89,18* | € 106,42* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 90,26* | € 106,81* | | | | Lager 1690 | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 90,91* | € 108,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|