Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-STAHLWILLE96031508 Herst.-Nr.: 96031508 EAN/GTIN: 4018754261642 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Satz 10-teilig für Innensechskant-Schrauben, 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120
Anwendung Zusammenstellung verschiedener Schraubendreher-Einsätze für Innensechskantschrauben mit 1/2"-Vierkant-Antrieb
Ausführung • Chrome-Alloy-Steel
Lieferung Im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten Weitere Informationen: | | Anzahl Teile im Sortiment/Set: | 10 STK | Enthaltene Einsätze mit Innen-Sechskant-Abtrieb: | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 17 mm | 19 mm | Abtriebart: | Sechskant | Antrieb: | 1/2 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Vierkant-Bit-Satz, stahlwille 1/2" knarrenkasten, bit satz, bit-satz stahlwille, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Schraubendreher-Einsätze, Steckschlüssel-Sätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, STAHLWILLE |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 84,45* | € 101,60* | | | | Lager 245 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 87,85* | € 102,60* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 89,63* | € 105,14* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 89,82* | € 105,52* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 90,67* | € 105,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|