Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 Steckschlüsselsatz 50/16/6 KN 22 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740431
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754260898
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

  • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten

Inhalt 22-teilig:

16 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant 1/2" Nr. 50: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

1 Knarre 1/2" Nr. 512: L. 265,5 mm

3 Verlängerungen 1/2" Nr. 509: L. 75; 130; 255 mm

1 Quergriff 1/2" Nr. 506: L. 300 mm

1 Kardangelenk 1/2" Nr. 510: L. 71 mm

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/2
Anzahl Werkzeuge:
22 St.
Breite mm (b):
254 mm
Höhe mm (h):
65 mm
Länge mm (L):
458 mm
Gewicht (g):
4502 g
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 203,80*
€ 244,31*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 215,16*
€ 247,89*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 215,79*
€ 247,89*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 217,33*
€ 248,76*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 216,18*
€ 248,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,31*
€ 290,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,36*
€ 277,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 231,03*
€ 274,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,74*
€ 257,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 214,57*
€ 255,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 212,43*
€ 252,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,00*
€ 249,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,80*
€ 242,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 55,07*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 249,67*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 257,13*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 203,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 214,32*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 258,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 94,66*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 84,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.