Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 8740 C HF 1 9-tlg.1/2 Zoll 4-17mm f.i6-KT.-Schr.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5047082105
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004201001
EAN/GTIN:
     4013288184283
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · 6-kant · aus legiertem WerkzeugstahlWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 9-teilig· Verpackung: textile Box
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Innen-6-kant
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
mit Haltefunktion
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Schlüsselweiten:
4 - 17 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (47)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 52,22*
€ 66,53*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 54,75*
€ 69,66*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 54,74*
€ 69,69*
2 Tage
39
€ 4,95*
ab € 54,97*
€ 69,87*
Lager 1690
25
Frei Haus
ab € 77,54*
€ 96,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05004202001
ab € 49,41*
Ähnlich
Wera
05004203001
ab € 40,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.