Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 8740 A HF 1 5-tlg.1/4 Zoll 4-8mm f.i6-KT.-Schr.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5044101015
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003345001
EAN/GTIN:
     4013288191007
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · 6-kant · aus legiertem WerkzeugstahlWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 5-teilig· Verpackung: Tasche
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Innen-6-kant
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
WERA
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Schlüsselweiten:
4 - 8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 24,61*
€ 31,25*
1 Tag
93
1
€ 4,90*
ab € 26,25*
€ 31,82*
1 Tag
93
1
€ 7,90*
ab € 26,83*
€ 32,46*
5 Tage
94
1
€ 4,30*
ab € 26,91*
€ 33,16*
Lager 1690
9
1
€ 5,99*
ab € 30,72*
€ 37,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003334001
ab € 5,19*
Zubehör
Wera
05003336001
ab € 5,18*
Zubehör
Wera
05003338001
ab € 5,17*
Zubehör
Wera
05003340001
ab € 5,19*
Zubehör
Wera
05003342001
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.