Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8740 A HF 1 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 8740 A HF 1 Buchse
Wera 8740 A HF 1 Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97944550
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003345001
EAN/GTIN:
     4013288191007
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Bitnuss-Satz Innensechskant, mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
5 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
4,5,6,7,8 mm
Sockelgrößen (Imperial)
1/4 "
Aufbewahrungsbox
Ja
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003334001
ab € 5,18*
Zubehör
Wera
05003336001
ab € 5,22*
Zubehör
Wera
05003338001
ab € 5,19*
Zubehör
Wera
05003340001
ab € 5,17*
Zubehör
Wera
05003342001
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.