Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Steckschlüssel DIN 22417 A Gr.M12 L.160mm verz.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5037022250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000824805
EAN/GTIN:
     4015448716143
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
aus Spezialstahl · Schaft und Drehstift verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Größe:
M12
Länge:
160 mm
Ø:
20 mm
Marke:
PROMAT
Schlüsselweite:
M12
Schlüsselweiten:
M12
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Dreikantaufsteckschlüssel, Dreikantschlüssel, dreikant-steckschlüssel m12, dreikant steckschlüssel, Dreikantsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Steckschlüssel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
58
1
€ 5,99*
ab € 2,78*
€ 3,96*
4 Tage
70
1
€ 5,49*
ab € 2,67*
€ 3,98*
1 Tag
88
1
€ 6,80*
ab € 2,96*
€ 4,24*
1 Tag
66
1
€ 5,59*
ab € 3,02*
€ 4,33*
4 Tage
88
1
€ 7,99*
ab € 3,08*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000824804
ab € 2,34*
Ähnlich
PROMAT
4000824800
ab € 1,43*
Ähnlich
PROMAT
4000824801
ab € 1,58*
Ähnlich
PROMAT
4000824802
ab € 1,79*
Ähnlich
PROMAT
4000824803
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.