Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkstirnlochschlüssel 764C f.Lochabstand 125-200mm Zapfen-Ø 9,9mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5021016940
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41129
EAN/GTIN:
     4020772041120
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Spezialstahl · im Brünierton angelassen · mit elektrisch angeschweißten Zapfen · mit AufhängelochWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1590g· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
für Bohrungen Ø:
10 mm
Zapfen-Ø:
9,9 mm
Gesamtlänge:
405 mm
für Lochabstand:
125 - 200 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, Kreuzlochmutterndreher, Kreuzlochmutternschlüssel
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 44,09*
€ 53,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,77*
€ 55,33*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 46,15*
€ 55,58*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 46,15*
€ 55,94*
Lager 1690
6
€ 5,99*
ab € 52,08*
€ 62,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.