Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Stirnlochschlüssel 125-200 mm/10 mm Zapfen AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gelenk-Stirnlochschlüssel 125-200 mm/10 mm Zapfen AMF
Gelenk-Stirnlochschlüssel 125-200 mm/10 mm Zapfen AMF
Artikel-Nr.:
     4012-205205
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41129
EAN/GTIN:
     4020772041120
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Gelenk-Stirnlochschlüssel

Ausführung: Aus Spezialstahl, , im Brünierton angelassen und mit elektrisch angeschweißten Zapfen.

Anwendung: Für Zweilochmuttern.

Weitere Informationen:
Spannweite:
125–200 mm
Zapfen-Ø:
10 mm
Zapfen-Länge:
10 mm
Länge:
405 mm
Stärke:
10
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
41129
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, 58260050, AMF, Hakenschlüssel, Handwerkzeuge, QR4027142, Schraubenschlüssel,, Steckschlüssel,
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
€ 6,90*
ab € 44,06*
€ 53,13*
6 Tage
9
€ 4,79*
ab € 45,81*
€ 55,44*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 46,54*
€ 56,04*
4 Tage
11
€ 4,30*
ab € 45,88*
€ 56,52*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 43,75*
€ 58,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.