Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 125-200 mm mit Zapfen 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-AMF41129
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41129
EAN/GTIN:
     4020772041120
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Gelenk-Stirnlochschlüssel

Ausführung
• Spezialstahl
• mit angeschweißten Zapfen
• mit Aufhängeloch
• Oberfläche im Brünierton angelassen
Weitere Informationen:
Zapfenabstand max.:
200 mm
Zapfenabstand min.:
125 mm
Länge:
405 mm
Geeignet für Muttertyp:
Zweilochmutter
Zapfendurchmesser:
10 mm
Schenkelbreite:
10 mm
Zapfenabstand min./max.:
125-200 mm
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, Schraubwerkzeuge, Zweilochmutternschlüssel-Gelenk Stirnlochschlüssel, AMF
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 6,90*
ab € 44,01*
€ 53,13*
6 Tage
9
€ 4,79*
ab € 45,63*
€ 55,44*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 46,46*
€ 56,04*
4 Tage
11
€ 4,30*
ab € 45,87*
€ 56,52*
Lager 245
11
€ 7,90*
ab € 47,86*
€ 58,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.