Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5012070015 Herst.-Nr.: 6512570 EAN/GTIN: 4010886651254 |
| |
|
| | |
| CV-Stahl · verchromt · Köpfe feingeschliffen · mit frei beweglichem Steckschlüsselende · ab Schlüsselweite 15 mm mit Bohrung für DrehstiftWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 231mm· Oberfläche: verchromt· Material: CV-Stahl Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 15 mm | Marke: | GEDORE | Ausführung: | m. bewegl. Steckschlüsselende | Modell: | 534 15 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Zündkerzenschlüssel, knarrenkasten gedore, einhand knarrensatz, maul-steckschlüssel 15mm, Gelenkschlüssel, Gelenksteckschlüssel, Kombischlüssel, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,25* | € 23,65* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,78* | € 23,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,68* | € 23,96* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,92* | € 24,21* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,39* | € 24,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|