Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüsselsatz 2-120 12-tlg.SW 6-32mm tief gekr.GEDORE


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5006049012
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6031040
EAN/GTIN:
     4010886603109
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Ringmaulschlüssel-Sätze
tief gekröpft · CV-Stahl · verchromt · mit dünnwandigen RingenDIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104Weitere technische Eigenschaften:· Schlüsselweiten: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
12-teilig
Schlüsselweite max.:
32 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
tief gekröpft
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Schlüsselweite min.:
6 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, gedore doppelringschlüssel gekröpft, ringschlüssel-satz 12-teilig, ringschlüssel-satz gedore, Doppelringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsätze, Ringschlüsselsätze
Angebote (40)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 114,44*
€ 131,60*
1 Tag
29
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,16*
€ 132,25*
1 Tag
29
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,67*
€ 132,91*
1 Tag
13
pro Stück
€ 7,90*
ab € 115,70*
€ 132,93*
Lager 1690
6
pro Satz
Frei Haus
ab € 148,10*
€ 168,71*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 168,71*
€ 200,76
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 164,58*
€ 195,85
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 164,57*
€ 195,84
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 164,56*
€ 195,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 156,46*
€ 186,19
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 156,45*
€ 186,18
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 156,44*
€ 186,16
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 156,42*
€ 186,14
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 156,41*
€ 186,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 154,07*
€ 183,34
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 148,10*
€ 176,24
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2 10X11
ab € 6,80*
Zubehör
Gedore
2 12X13
ab € 7,83*
Zubehör
Gedore
2 14X15
ab € 9,60*
Zubehör
Gedore
2 16X17
ab € 9,83*
Zubehör
Gedore
2 18X19
ab € 10,45*
Zubehör
Gedore
2 20X22
ab € 14,50*
Zubehör
Gedore
2 21X23
ab € 8,44*
Zubehör
Gedore
2 24X27
ab € 16,62*
Zubehör
Gedore
2 25X28
ab € 21,04*
Zubehör
Gedore
2 30X32
ab € 22,67*
Zubehör
Gedore
2 6X7
ab € 5,78*
Zubehör
Gedore
2 8X9
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.