Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüsselsatz 2-8 8-tlg.SW 6-22mm tief gekr.GEDORE


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5006049008
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6030580
EAN/GTIN:
     4010886603055
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Ringmaulschlüssel-Sätze
tief gekröpft · CV-Stahl · verchromt · mit dünnwandigen RingenDIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104Weitere technische Eigenschaften:· Schlüsselweiten: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
8-teilig
Schlüsselweite max.:
22 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
tief gekröpft
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Schlüsselweite min.:
6 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, gedore doppelringschlüssel gekröpft, ringschlüssel-satz gedore, ringschlüssel satz, Doppelringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsätze, Ringschlüsselsätze
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
pro Stück
€ 4,79*
ab € 56,50*
€ 66,76*
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,71*
€ 66,80*
2 Tage
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 56,45*
€ 66,82*
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,73*
€ 67,13*
Lager 1690
3
pro Satz
€ 5,99*
ab € 57,95*
€ 68,91*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 68,91*
€ 82,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 68,52*
€ 81,54
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 68,51*
€ 81,53
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 68,50*
€ 81,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 64,96*
€ 77,30
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 64,95*
€ 77,29
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 64,94*
€ 77,28
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 64,92*
€ 77,25
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 64,91*
€ 77,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 63,33*
€ 75,36
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 57,95*
€ 68,96
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2 10X11
ab € 6,81*
Zubehör
Gedore
2 12X13
ab € 7,81*
Zubehör
Gedore
2 14X15
ab € 9,57*
Zubehör
Gedore
2 16X17
ab € 9,87*
Zubehör
Gedore
2 18X19
ab € 10,42*
Zubehör
Gedore
2 20X22
ab € 14,49*
Zubehör
Gedore
2 6X7
ab € 5,82*
Zubehör
Gedore
2 8X9
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.